ENDOT SIDR-11.5-125-8 Teava din plastic 1/2 in | AE9UXR 6MP16

ENDOT SIDR-11.5-125-8 Teava din plastic 1/2 in

În stoc
Articol: AE9UXR Model: SIDR-11.5-125-8Crucea Ref: 6MP16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
În interiorul Dia.0.622 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.0.752 "
Dimensiunea PEX1 / 2 "
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea PEXGrosimea pereteluiPreț
ENDOT SIDR-15-100-20 Teava din plastic 1 1/4 in | AE9UXV 6MP19 SIDR-15-100-201.38 "100 psi1.526 "1.25 "5 / 32 "€349.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENDOT SIDR-11.5-125-8 Teava din plastic 1/2 in
€148.14 /unitate