ENDOT SIDR-9-160-12 Teava din plastic 3/4 in | AE9UXW 6MP20

ENDOT SIDR-9-160-12 Teava din plastic 3/4 in

În stoc
Articol: AE9UXW Model: SIDR-9-160-12Crucea Ref: 6MP20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€199.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.824 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă160 psi
În afara Dia.0.944 "
Dimensiunea PEX3 / 4 "
Grosimea peretelui3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăPreț
ENDOT SIDR-15-100-12 Teava din plastic 3/4 in | AE9UXT 6MP17 SIDR-15-100-12100 psi€136.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENDOT SIDR-9-160-12 Teava din plastic 3/4 in
€199.55 /unitate