Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANTUL ENERGETIC I-PIST-17B-25 Tub ondulat foarte flexibil 0.65 inchi Id 25 ft Negru | AD9XEQ 4VNA1

ENERGY CHAIN I-PIST-17B-25 Tub ondulat foarte flexibil 0.65 inci ID 25 ft negru

În stoc
Element: AD9XEQ Model: I-PIST-17B-25Cruce Ref: 4VNA1
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
€325.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi ondulate
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.65 "
Lungime25ft
MaterialPoliamidă 12 special modificată
Dimensiune nominală1 / 2 "
În afara Dia.0.83 "
Temp. Gamă-58 la 203 F
TipFoarte flexibil
Grosimea peretelui0.185

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3926909980
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeDimensiune nominalăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
LANTUL ENERGETIC I-PIST-07B-10 Tub ondulat foarte flexibil 0.24 inci Id 10 ft Negru | AD9XEC 4VMY9 I-PIST-07B-100.240 "10ft1 / 4 "0.39 "0.149€55.95
LANȚ ENERGETIC I-PIST-07B-25 Tub ondulat foarte flexibil 0.24 inci Id 25 ft Negru | AD9XED 4VMZ1 I-PIST-07B-250.240 "25ft1 / 4 "0.39 "0.149€157.93
LANTUL ENERGETIC I-PIST-07B-45 Tub ondulat foarte flexibil 0.24 inchi Id 45 ft Negru | AD9XEE 4VMZ2 I-PIST-07B-450.240 "45ft1 / 4 "0.39 "0.149€263.26
LANTUL ENERGETIC I-PIST-10B-10 Tub ondulat foarte flexibil 0.38 inci Id 10 ft Negru | AD9XEF 4VMZ3 I-PIST-10B-100.38 "10ft5 / 16 "0.51 "0.134€72.88
LANTUL ENERGETIC I-PIST-10B-25 Tub ondulat foarte flexibil 0.38 inchi Id 25 ft Negru | AD9XEG 4VMZ4 I-PIST-10B-250.38 "25ft5 / 16 "0.51 "0.134€163.17
LANTUL ENERGETIC I-PIST-10B-45 Tub ondulat foarte flexibil 0.38 inci Id 45 ft Negru | AD9XEH 4VMZ5 I-PIST-10B-450.38 "45ft5 / 16 "0.51 "0.134€261.89
LANTUL ENERGETIC I-PIST-12B-25 Tub ondulat foarte flexibil 0.47 inchi Id 25 ft Negru | AD9XEK 4VMZ7 I-PIST-12B-250.470 "25ft3 / 8 "0.62 "0.153€208.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERGY CHAIN I-PIST-17B-25 Tub ondulat foarte flexibil 0.65 inci ID 25 ft negru
€325.59 /unitate