Presă hidraulică ENERPAC A310 Arbor, capacitate de 10 tone, construcție din oțel | AE2LXD 4YDT3

ENERPAC Presă hidraulică A310 Arbor, capacitate de 10 tone, construcție din oțel

În stoc
Articol: AE2LXD Model: A310Crucea Ref: 4YDT3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,489.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Capacitate10 tonuri.
Dimensiunea A16.31 "
Dimensiunea B11.06 "
Dimensiunea C9.06 "
Dimensiunea D7.25 "
Dimensiunea E5.94 "
Dimensiunea F2 1/4"-14 UN
Dimensiunea G2.5 "
Dimensiunea H4.81 "
Dimensiunea J0.75 "
Dimensiunea K3.75 "
Dimensiunea L6.88 "
Dimensiunea M2.56 "
Dimensiunea N2.13 "
Dimensiunea O8.63 "
Max. Lățimea patului5.31 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei9.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.67
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8466946585
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a efectua lucrări mici, cum ar fi nituirea, montarea, instalarea și demontarea rulmenților
    • Vine cu găuri de montare pe picior, atât pentru poziționare orizontală, cât și verticală
    • Suprafețele de lucru prelucrate asigură fixarea ușoară
    • Caracteristici înclinate înapoi pentru simplificarea încărcării și descărcării pieselor mai lungi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea JCapacitateDimensiunea ADimensiunea MDimensiunea OMax. Lumină verticală a zileiDimensiunea BDimensiunea DPreț
Presă cu arbore ENERPAC A330 30 tone oțel | AE2LXE 4YDT4 A3301.1 "30 tonuri.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "€6,477.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Presă hidraulică A310 Arbor, capacitate de 10 tone, construcție din oțel
€4,489.63 /unitate