Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC AH654 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată | AE6THC 5UXE5

ENERPAC AH654 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată

În stoc
Articol: AE6THC Model: AH654Crucea Ref: 5UXE5
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
€134.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hidraulic
AnatomieJumătate masculină
finalizareaLuminos
Max. Debit17 cu. în./min.
Max. Debitul de ulei17 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Filet Dia.1 / 4 "
Tip filetNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea ADimensiunea BMax. Presiunea de funcționareDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
Cuplaj hidraulic obișnuit ENERPAC AH650, jumătate tată, 1/4 inch NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Luminos--5000 psi----€105.92
ENERPAC AH604 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată | AG6RNQ 46C608 AH604Cromat3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€130.83
ENERPAC AH630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată | AG6RNR 46C609 AH630Cromat2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€120.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC AH654 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată
€134.36 /unitate