Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC AH630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată | AG6RNR 46C609

ENERPAC AH630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată

În stoc
Articol: AG6RNR Model: AH630Crucea Ref: 46C609
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
€120.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hidraulic
AnatomieJumătate masculină
Dimensiunea A2.61 "
Dimensiunea B1.72 "
Dimensiunea C1/4 "NPTF
Dimensiunea D0.87 "
Dimensiunea E0.81 "
Dimensiunea F0.75 "
Dimensiunea G0.57 "
finalizareaCromat
Max. Debit462 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDimensiunea ADimensiunea BMax. Presiunea de funcționareDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
Cuplaj hidraulic obișnuit ENERPAC AH650, jumătate tată, 1/4 inch NPT | AE6THB 5UXE4 AH650Luminos--5000 psi----€105.92
ENERPAC AH654 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată | AE6THC 5UXE5 AH654Luminos--5000 psi----€134.36
ENERPAC AH604 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată | AG6RNQ 46C608 AH604Cromat3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€130.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC AH630 Cuplaj hidraulic obișnuit, jumătate tată
€120.08 /unitate