Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC FA1TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 inch | CE9FKL 55PV67

ENERPAC FA1TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 inch

În stoc
Element: CE9FKL Model: FA1TMSTDCrucea Ref: 55PV67
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
€3,000.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente de aliniere a flanșei
Bolt Hole Dia. (În.)0.63 "
Dimensiunile carcasei7.1 "x 13.0" x 8.7 "
MaterialOţel
Max. Forță de reacție1.1 tonuri.
Min. Dimensiunea șurubului0.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Tara natalaUK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile carcaseiMax. Forță de reacțieMin. Dimensiunea șurubuluiPreț
ENERPAC FA9TESTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 inch | CE9FKM 55PV69 FA9TESD36.2 "x 20.5" x 8.3 "10.1 tonuri.1.4 "€15,660.13
ENERPAC FA4TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 inch | CE9FKN 55PV68 FA4TMSTD23.6 "x 14.6" x 7.9 "4.5 tonuri.1"€9,584.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC FA1TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 inch
€3,000.92 /unitate