ENERPAC FA4TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 inch | CE9FKN 55PV68

ENERPAC FA4TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 inch

În stoc
Element: CE9FKN Model: FA4TMSTDCrucea Ref: 55PV68

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,584.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de instrumente de aliniere a flanșei
Bolt Hole Dia. (În.)1"
Dimensiunile carcasei23.6 "x 14.6" x 7.9 "
MaterialOţel
Max. Forță de reacție4.5 tonuri.
Min. Dimensiunea șurubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.625
Tara natalaUK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile carcaseiMax. Forță de reacțieMin. Dimensiunea șurubuluiPreț
ENERPAC FA1TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 inch | CE9FKL 55PV67 FA1TMSTD7.1 "x 13.0" x 8.7 "1.1 tonuri.0.63 "€3,000.92
ENERPAC FA9TESTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 inch | CE9FKM 55PV69 FA9TESD36.2 "x 20.5" x 8.3 "10.1 tonuri.1.4 "€15,660.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC FA4TMSTD Instrument de aliniere a flanșei din oțel, dimensiune 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 inch
€9,584.99 /unitate