ENERPAC IPH-2531 H Set Presă Cadru | AC9ULA 3KD84

ENERPAC Set de presă pentru cadru IPH-2531 H

În stoc
Element: AC9ULA Model: IPH-2531Crucea Ref: 3KD84

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,081.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate25 tonuri.
Cilindru14 "
Tip cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea C57 "
Dimensiunea D11.88 "
Dimensiunea E29 "
Dimensiunea F40.5 "
Dimensiunea G4"
Dimensiunea H13.25 "
Dimensiunea J30 "
Dimensiunea K5.25 "
Dimensiunea L10.69 "
Dimensiunea M26.5 "
Dimensiunea N76 "
Max. Lățimea patului29 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei54.5 "
Min. Dimensiunea A7"
Mx. Dimensiunea A54.5 "
Sursa de putereManual
Supapă sursă de alimentareManual
Apăsarea vitezei34 in./sec.
Viteza de avans rapid5 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 279
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8462918090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateTip cilindruDimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiPreț
ENERPAC IPE1215 Presă de podea cu cadru H 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€14,413.36
ENERPAC IPA-1220 H Set Presă Cadru | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,577.67
ENERPAC IPA-2520 H Set Presă Cadru | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Set Presă Cadru | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€55,921.48
ENERPAC IPE-5060 H Set Presă Cadru | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€42,831.74
ENERPAC IPH-1240 H Set Presă Cadru | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,554.41
ENERPAC IPA10023 Presă hidraulică Pompă de aer 100 tone | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€34,241.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set de presă pentru cadru IPH-2531 H
€21,081.81 /unitate