ENERPAC IPH-1240 H Set Presă Cadru | AC9UKZ 3KD83

ENERPAC Set de presă pentru cadru IPH-1240 H

În stoc
Articol: AC9UKZ Model: IPH-1240Crucea Ref: 3KD83

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,554.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Capacitate10 tonuri.
Cilindru10 "
Tip cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea C46.75 "
Dimensiunea D5"
Dimensiunea E18.63 "
Dimensiunea F24.88 "
Dimensiunea J29.75 "
Dimensiunea K4.25 "
Dimensiunea L7.44 "
Dimensiunea M35 "
Dimensiunea N52 "
Max. Lățimea patului18.63 "
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Max. Lumină verticală a zilei40 "
Min. Dimensiunea A2.44 "
Mx. Dimensiunea A40 "
Sursa de putereManual
Supapă sursă de alimentareManual
Apăsarea vitezei15 in./sec.
Viteza de avans rapid4 in./sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8462918090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCapacitateTip cilindruDimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiPreț
ENERPAC IPE1215 Presă de podea cu cadru H 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€14,413.36
ENERPAC IPA-1220 H Set Presă Cadru | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,577.67
ENERPAC IPA-2520 H Set Presă Cadru | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Set Presă Cadru | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€55,921.48
ENERPAC IPE-5060 H Set Presă Cadru | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€42,831.74
ENERPAC IPH-2531 H Set Presă Cadru | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€21,081.81
ENERPAC IPA10023 Presă hidraulică Pompă de aer 100 tone | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€34,241.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set de presă pentru cadru IPH-1240 H
€5,554.41 /unitate