Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC JBI-10 Baza Cilindru 10 Ton | AF2NGN 6W470

ENERPAC Baza cilindrului JBI-10 10 tone

În stoc
Element: AF2NGN Model: JBI-10Crucea Ref: 6W470
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
€504.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza cilindrului
Dimensiunea plăcii de bază A9"
Dimensiunea plăcii de bază B10 "
Dimensiunea plăcii de bază C5.34 "
Dimensiunea plăcii de bază D2.29 "
Placa de baza Dimensiunea E0.81 "
Dimensiunile plăcii de bază2.29 "
Capacitatea cilindrului10 tonuri.
Capacitate cilindrică cu atașament10 tonuri.
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)33.53
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea plăcii de bază ADimensiunea plăcii de bază BDimensiunea plăcii de bază CDimensiunea plăcii de bază DPlaca de baza Dimensiunea EArticolPreț
ENERPAC JBI25 Placă de bază cilindru 25 Ton | AD2GJJ 3PCV7 JBI2511 "12 "5.53 "3.41 "1.03 "Placa de bază a cilindrului€952.67
Placa de baza cilindru ENERPAC JBI50 50 Ton | AD2GJK 3PCV8 JBI5012 "13 "3.75 "5.19 "1.25 "Placa de bază a cilindrului€1,091.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Baza cilindrului JBI-10 10 tone
€504.58 /unitate