PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYJ

PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 inch Mount perete 3 Ph

În stoc
Articol: AF3MYJ Model: 7J710

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,657.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTunul de aer
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.1000
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft700
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.600
Viteza aerului (FPM) @ 80 Ft.500
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.34 "
CFM ridicat17,000
Material de gardăOţel
Înălţime43.5 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime25.5 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor3
RPM motor1165
Tipul motoruluiFaza 3
Locație de montarePerete sau tavan
Numărul de lame4
Amperi de operare9.9-9.2 / 4.6
În afara Dia.43.5 "
Fază3
Diagrama arborelui.1.375 "
Viteze1
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 / 460
Lăţime43.5 "
Sârmă de protecție finisatăPalton albastru pudră

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 150.345
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lameDiametrul lamei.CFM ridicatAmperi de operareÎn afara Dia.Diagrama arborelui.Protectie termalaLăţimePreț
PATTERSON FAN H26B-CS Air Cannon 33 inch latime 33 inch diametru 33 inch inaltime | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5 / 1.833 "7 / 8 "Automat33 "€2,458.36
PATTERSON FAN H34B-CS Air Cannon 43-1/2 inch Latime 43-1/2 inch Inaltime | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2 / 4.643.5 "1.375 "Nici unul43.5 "€6,864.73
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 inch Mount perete 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Automat20 "€1,951.43
PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYB 7J703318 "38002.4-2.3 / 1.224 "5 / 8 "Automat24 "€2,213.76
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3 / 1.229 "5 / 8 "Automat29 "€2,301.17
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5 / 1.833 "7 / 8 "Automat33 "€3,005.45
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 inch Mount perete 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5 / 1.837 "7 / 8 "Automat37 "€3,413.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 inch Mount perete 3 Ph
€7,657.01 /unitate