ASHCROFT 1259 Manometru de proces


Filtru
Precizie: +/- 0.5% , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: termoplastic , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1/2 "NPT , Dimensiune cadran: 4.5 " , Tip ecartament: Proces , Material lentile: Sticlă , Temp. Gamă: -50 grade până la 150 grade F , Material inel: Cam Lock termoplastic , Material priză: 316L din oțel inoxidabil , Material tub: 316L din oțel inoxidabil
StilModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț (ex. TVA)
A
451259SD4L15 #
1 psi0 la 15 psi1 psi€188.35
A
451259SD04L30 #
5 psi0 la 30 psi5 psi€188.35
A
451259SD04L60 #
5 psi0 la 60 psi5 psi€188.35
A
451259SD04L100 #
10 psi0 la 100 psi1 psi€188.35
B
451259SD04L160 #
20 psi0 la 160 psi20 psi€188.35
A
451259SD04L200 #
20 psi0 la 200 psi20 psi€188.35
A
451259SD04L400 #
50 psi0 la 400 psi50 psi€188.35
A
451259SD04L300 #
50 psi0 la 300 psi2 psi€188.35
A
451259SD04L600 #
50 psi0 la 600 psi50 psi€188.35
A
451259SD04L1000 #
100 psi0 la 1000 psi100 psi€188.35
A
451259SD04L1500 #
200 psi0 la 1500 psi200 psi€188.35
A
451259SD04L3000 #
500 psi0 la 3000 psi500 psi€212.97
A
451259SD04L5000 #
500 psi0 la 5000 psi500 psi€212.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?