Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 451259SD04L200# Manometru 0 - 200 Psi 4-1/2in | AE6HEK 5RYA7

ASHCROFT 451259SD04L200# Manometru de la 0 la 200 Psi 4-1/2in

În stoc
Articol: AE6HEK Model: 451259SD04L200 #Crucea Ref: 5RYA7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€188.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.5%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza Materialtermoplastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiProces
gradații20 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-50 grade până la 150 grade F
Gamă0 la 200 psi
Material inelCam Lock termoplastic
Cea mai mică absolvire20 psi
Material soclu316L din oțel inoxidabil
Materialul tubului316L din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț
ASHCROFT 451259SD4L15# Manometru 0 - 15 Psi 4-1/2 inch 1/2in | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 psi0 la 15 psi1 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L30# Manometru 0 - 30 Psi 4-1/2 inch 1/2in | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0 la 30 psi5 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L60# Manometru 0 - 60 Psi 4-1/2 inch 1/2in | AE6HEG 5RYA4 451259SD04L60 #5 psi0 la 60 psi5 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L100# Manometru 0 - 100 Psi 4-1/2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 psi0 la 100 psi1 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L160# Manometru 0 - 160 Psi 4-1/2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0 la 160 psi20 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L300# Manometru 0 - 300 Psi 4-1/2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0 la 300 psi2 psi€188.35
ASHCROFT 451259SD04L400# Manometru 0 - 400 Psi 4-1/2in | AE6HEM 5RYA9 451259SD04L400 #50 psi0 la 400 psi50 psi€188.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L200# Manometru de la 0 la 200 Psi 4-1/2in
€188.35 /unitate