Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Extractor de fălci ENERPAC LGM306, stil mecanic, capacitate de 6 tone | CE9YXM 55PW42

ENERPAC Extractor de fălci LGM306, stil mecanic, capacitate de 6 tone

În stoc
Element: CE9YXM Model: LGM306Crucea Ref: 55PW42

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€727.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de fălci
Capacitate6 tonuri.
Dimensiunea A5.59 "
Dimensiunea B7.32 "
Dimensiunea C3.54 "
Max. Răspândire7.32 "
Max. Cuplul74 lbs. ft.
Min. Răspândire1.18 "
Număr de fălci3
Sursa de putereMecanic
Expunere5.59 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Tara natalaES

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea CMax. CuplulExpunerePreț
Extractor de fălci ENERPAC LGM308, stil mecanic, capacitate de 8 tone | CE9YXJ 55PW43 LGM3088 tonuri.5.28 "99 lbs. ft.6.97 "€825.33
Extractor de fălci ENERPAC LGM207, stil mecanic, capacitate de 7 tone | CE9YXK 55PW39 LGM2077 tonuri.5.28 "87 lbs. ft.6.97 "€729.78
Extractor de fălci ENERPAC LGM305, stil mecanic, capacitate de 5 tone | CE9YXN 55PW41 LGM3055 tonuri.2.36 "50 lbs. ft.4.02 "€638.41
Extractor de fălci ENERPAC LGM204, stil mecanic, capacitate de 4 tone | CE9YXP 55PW38 LGM2044 tonuri.3.54 "50 lbs. ft.5.59 "€641.14
Extractor de fălci ENERPAC LGM203, stil mecanic, capacitate de 3 tone | CE9YXR 55PW37 LGM2033 tonuri.2.36 "30 lbs. ft.4.02 "€528.98
Extractor de fălci ENERPAC LGM313, stil mecanic, capacitate de 13 tone | CE9YXU 55PW44 LGM31313 tonuri.4.96 "346 lbs. ft.8.46 "€1,894.19
Extractor de fălci ENERPAC LGM211, stil mecanic, capacitate de 11 tone | CE9YXV 55PW40 LGM21111 tonuri.4.96 "150 lbs. ft.8.46 "€1,182.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Extractor de fălci LGM306, stil mecanic, capacitate de 6 tone
€727.54 /unitate