Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC MZ4009 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LYZ 4YDX9

Adaptor mamă Enerpac MZ4009 Lock On Tube, pentru cilindri RC de 5 tone

În stoc
Articol: AE2LYZ Model: MZ4009Crucea Ref: 4YDX9
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
€233.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mamă de blocare a tubului
Capacitatea cilindrului2.5 tonuri.
Capacitate cilindrică cu atașament2.5 tonuri.
Dimensiunea A3/4 "-14 NPT
Dimensiunea B2.56 "
Dimensiunea C0.75 "
Pentru utilizare cu capacitate cilindrică2.5 tonuri.
MaterialOţel
Compatibilitate cu seriaRCS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8412909005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPentru utilizare cu capacitate cilindricăCompatibilitate cu seriaPreț
ENERPAC MZ1052 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 10 tone | AE2LYQ 4YDX1 MZ10521 1/4"-11 1/2 NPT3.81 "1.31 "-5 tonuri.RC€209.00
ENERPAC MZ4010 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LZA 4YDY1 MZ40103/4 "-14 NPT4.5 "1.25 "2.5 "2.5 tonuri.RCS€630.30
ENERPAC MZ4011 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LZB 4YDY2 MZ40113/4 "-14 NPT1.95 "3"1 1/2"-16 UN2.5 tonuri.RCS€635.44
ENERPAC MZ4013 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LZC 4YDY3 MZ40130.25 "---2.5 tonuri.RCS€47.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Adaptor mamă Enerpac MZ4009 Lock On Tube, pentru cilindri RC de 5 tone
€233.88 /unitate