Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC MZ1052 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 10 tone | AE2LYQ 4YDX1

Adaptor mamă Enerpac MZ1052 Lock On Tube, pentru cilindri RC de 10 tone

În stoc
Articol: AE2LYQ Model: MZ1052Crucea Ref: 4YDX1
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
€209.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor mamă de blocare a tubului
Capacitatea cilindrului5.0 tonuri.
Capacitate cilindrică cu atașament5 tonuri.
Dimensiunea A1 1/4"-11 1/2 NPT
Dimensiunea B3.81 "
Dimensiunea C1.31 "
Pentru utilizare cu capacitate cilindrică5 tonuri.
MaterialOţel
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.747
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8412909005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPentru utilizare cu capacitate cilindricăCompatibilitate cu seriaPreț
ENERPAC MZ4009 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LYZ 4YDX9 MZ40093/4 "-14 NPT2.56 "0.75 "-2.5 tonuri.RCS€233.88
ENERPAC MZ4010 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LZA 4YDY1 MZ40103/4 "-14 NPT4.5 "1.25 "2.5 "2.5 tonuri.RCS€630.30
ENERPAC MZ4011 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LZB 4YDY2 MZ40113/4 "-14 NPT1.95 "3"1 1/2"-16 UN2.5 tonuri.RCS€635.44
ENERPAC MZ4013 Adaptor mamă de blocare a tubului, pentru cilindri RC de 5 tone | AE2LZC 4YDY3 MZ40130.25 "---2.5 tonuri.RCS€47.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Adaptor mamă Enerpac MZ1052 Lock On Tube, pentru cilindri RC de 10 tone
€209.00 /unitate