Pompă cu picior ENERPAC P-392FP cu acțiune simplă, 10000 Psi, mâner din fibră de sticlă | AC3DXV 2RV20

ENERPAC Pompă cu picior P-392FP cu acțiune simplă, 10000 Psi, mâner din fibră de sticlă

În stoc
Articol: AC3DXV Model: P-392FPCrucea Ref: 2RV20

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,870.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa hidraulică de picior
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Max. Debit la presiunea nominală0.151 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare125 lbs.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de etape2
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă0.687 cu. în.
Deplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-a0.151 cu. în.
Cursa pistonului1"
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă200 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Capacitate rezervor30 cu. în.
Tip vitezăDouă viteze
Capacitate utilă de ulei30 cu. în.
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.75
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompă cu picior de înaltă presiune utilizată pentru ridicarea, înșurubarea sau aplicarea presiunii fără mâini
    • Supapa de siguranță internă protejează pompa de suprasarcină
    • Echipat cu blocare pedală și are o construcție ușoară pentru o manevrabilitate ușoară
    • Supapa de deblocare mare a piciorușului asigură un control mai mare al coborârii sarcinii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă cu picior P-392FP cu acțiune simplă, 10000 Psi, mâner din fibră de sticlă
€1,870.93 /unitate