Pompă hidraulică pneumatică ENERPAC PAMG1405N, supapă manuală 4/3, 230 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil | AD6MQW 46C552

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PAMG1405N, supapă manuală 4/3, 230 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil

În stoc
Articol: AD6MQW Model: PAMG1405NCrucea Ref: 46C552

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,494.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A15.6 "
Dimensiunea B7.92 "
Dimensiunea C10.5 "
Dimensiunea D9.04 "
Dimensiunea E4"
Dimensiunea F1.42 "
Dimensiunea H5.19 "
Dimensiunea J6"
Dimensiunea L3.28 "
Dimensiunea M15.94 "
Max. Debit la presiunea nominală10 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Sursa de putereAer
Controlul pompei
Capacitate rezervor127 cu. în.
Capacitate utilă de ulei127 cu. în.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.0375
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8413200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (60 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (125)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Pompă ENERPAC PAMG1402N, cu supapă manuală cu 4 căi, 2L | CM9KPP PAMG1402N€3,604.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PAMG1405N, supapă manuală 4/3, 230 inch Cu. Capacitate Ulei Utilizabil
€3,494.03 /unitate