Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG50S8S, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PASG50S8S, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI

În stoc
Articol: AE6TGE Model: PASG50S8SCrucea Ref: 5UXC4

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,534.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer12 SCFM
Presiunea aerului50 la 125 psi
Raport hidraulic/aer60:01:00
Max. Debit la presiunea nominală120 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Debit de ieșire @ 0 psi120 cu. în./min.
Debitul de ieșire la 0 psi120 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor2 gal.
Capacitate utilă de ulei462 cu. în.
Modelul supapeiSuport pentru pompă, valvă D03 simplă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.1645
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (120 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (50 la 125)
    • Treadle (Două poziții)

Variante de produs

ProdusModelRaport hidraulic/aerMax. Debit la presiunea nominalăDebit de ieșire @ 0 psiPreț
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG3002SB, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 180 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.€2,416.76
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG30S8S, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 180 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.€3,117.98
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG5002SB, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3 PASG5002SB45:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.€2,378.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PASG50S8S, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI
€2,534.96 /unitate