Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG5002SB, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PASG5002SB, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI

În stoc
Articol: AE6TGD Model: PASG5002SBCrucea Ref: 5UXC3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,378.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer12 SCFM
Presiunea aerului50 la 125 psi
Raport hidraulic/aer45:01:00
Max. Debit la presiunea nominală120 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Debit de ieșire @ 0 psi120 cu. în./min.
Debitul de ieșire la 0 psi120 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor0.53 gal.
Capacitate utilă de ulei Montajul orizontal122 cu. în.
Capacitate utilă de ulei Montajul orizontal122 cu. în.
Capacitate de ulei utilizabilă Montajul vertical70 cu. în.
Modelul supapeiSuport pentru pompă, valvă D03 simplă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.063
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (120 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (50 la 125)
    • Treadle (Două poziții)

Variante de produs

ProdusModelRaport hidraulic/aerMax. Debit la presiunea nominalăDebit de ieșire @ 0 psiPreț
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG3002SB, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 180 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.€2,416.76
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG30S8S, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 180 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 cu. în./min.180 cu. în./min.€3,117.98
Pompă hidraulică de aer ENERPAC PASG50S8S, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 cu. în./min.120 cu. în./min.€2,534.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică de aer PASG5002SB, montare pentru o singură supapă DO3, debit de ulei de 120 inch Cu./min, 100 PSI
€2,378.84 /unitate