EAGLE Dulap de siguranță pentru lichide inflamabile, standard


Dulapurile de siguranță pentru lichide inflamabile Eagle sunt ideale pentru depozitarea și manipularea în siguranță a lichidelor inflamabile în medii industriale și de laborator. Dulapurile inflamabile Eagle sunt esențiale în prevenirea incendiilor și pentru protejarea personalului și a instalațiilor atunci când se ocupă cu substanțe inflamabile. Sunt folosite... în laboratoare chimice, unități de producție, instituții de cercetare și alte medii în care sunt prezente lichide inflamabile.Citeste mai mult

Filtru
Material: Oțel galvanizat , Aplicație pentru dulapuri de siguranță: Cabinet inflamabil , Tip dulap de siguranță: Standard
StilModelÎnălţimeCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiCapacitatea rezervoruluiGreutateLăţimePreț (ex. TVA)
A
1924 GREY
35 "12 gal.Gri112.6 gal.-23 "€1,781.01
A
1924 BEIGE
35 "12 gal.Bej112.6 gal.-23 "€1,781.01
A
1925 RED
35 "12 gal.Roșu112.6 gal.-23 "€1,608.64
A
1925 GREY
35 "12 gal.Gri112.6 gal.-23 "€1,608.64
A
1925 BEIGE
35 "12 gal.Bej115.2 gal.-23 "€1,608.64
A
1924 RED
35 "12 gal.Roșu117.5 gal.-23 "€1,781.01
A
1924 ALB
35 "12 gal.Alb112.6 gal.-23 "€1,781.01
B
1932
44 "30 gal.Galben215 gal.-43 "€1,182.17
C
3010
44 "30 gal.Galben21--43 "€95.54
D
1932 GREY
44 "30 gal.Gri215 gal.-43 "€1,897.08
E
6410
44 "60 gal.Galben21-327 lbs.43 "€2,222.98
RFQ
F
3010 RED
44 "30 gal.Roșu215 gal.-43 "€2,200.27
G
1992
65 "90 gal.Galben22--43 "€86.08
H
6010 GREY
65 "60 gal.Gri226.8 gal.-31.25 "€3,163.55
I
4510 RED
65 "45 gal.Roșu225 gal.-43 "€2,695.77
J
4510 GREY
65 "45 gal.Gri225 gal.-43 "€2,695.77
K
4510 ALB
65 "45 gal.Alb225 gal.-43 "€2,695.77
L
6010
65 "60 gal.Galben226.8 gal.-31.25 "€26.95
M
4510
65 "45 gal.Galben22--43 "€128.24
N
1947 RED
65 "45 gal.Roșu225 gal.-43 "€2,432.44
O
4510 BEIGE
65 "45 gal.Bej225 gal.-43 "€2,695.77
P
1962
65 "60 gal.Galben226.8 gal.-31.25 "€1,763.29
Q
1947
65 "45 gal.Galben225 gal.-43 "€1,464.26
R
6110
65 "60 gal.Galben12-330 lbs.31.25 "€1,830.68
RFQ
S
1947 GREY
65 "45 gal.Gri225 gal.-43 "€2,432.44
T
1947 BEIGE
65 "45 gal.Bej225 gal.-43 "€2,432.44
G
9010
65 "90 gal.Galben22--43 "€321.93

Dulap de siguranță pentru lichide inflamabile, standard

Dulapurile metalice Eagle sunt proiectate în conformitate cu codul NFPA 30 și standardele OSHA pentru limitarea scurgerilor de lichide inflamabile în apropierea stațiilor de lucru. Aceste unități sunt fabricate din oțel rigid de calibrul 18 și au pereți laterali dubli, de sus și de jos pentru protecție împotriva condițiilor de mediu nefavorabile. Au un spațiu de aer de 1-1/2 inch între pereți și un deflector de incendiu și un capac pe ambele orificii de ventilație pentru a preveni pericolele de incendiu. Dulapurile de depozitare a lichidelor Eagle sunt, de asemenea, echipate cu un finisaj galben lucios cu pulbere, care are un semnal de avertizare roșu vizibil, prevăzut cu un atașament de împământare și un blocare cu cheie în 3 puncte pe pragul ușii de 2 inci, etanș, pentru protecție suplimentară.

DESCRIERE

  • Acestea au capacități de colectare care variază de la 2.6 la 7.5 galoane, oferind un tampon de siguranță pentru limitarea deversărilor potențiale.
  • Aceste dulapuri inflamabile Eagle oferă una sau două uși, oferind utilizatorilor opțiuni pentru a se potrivi preferințelor de accesibilitate și securitate.
  • Au flexibilitatea unuia sau a două rafturi, permițând utilizatorilor să organizeze și să depoziteze lichide inflamabile.
  • Aceste dulapuri inflamabile Eagle dispun de un strat de pulbere cu luciu ridicat / luciu ridicat / fără plumb pentru a oferi un strat protector și pentru a satisface preferințele estetice.
  • Sunt disponibile în culorile bej, gri, roșu, alb și galben, permițând utilizatorilor să aleagă pe cea care se potrivește cel mai bine preferințelor sau decorului instalației.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste dulapuri de siguranță pentru lichide inflamabile Eagle?

Factorii majori includ tipul și cantitatea de lichide inflamabile, capacitatea, reglementările de siguranță, tipul ușii, materialul de construcție, capacitatea rezervorului, spațiul disponibil, opțiunile de rafturi, condițiile de mediu, personalizarea, răspunsul la scurgeri și instruirea personalului pentru a asigura o soluție de depozitare sigură și conformă.

Cum întrețin aceste dulapuri de siguranță pentru lichide inflamabile Eagle?

  • Efectuați inspecții vizuale lunare pentru a verifica deteriorarea, coroziunea sau uzura.
  • Rezolvați cu promptitudine orice probleme descoperite în timpul inspecțiilor prin repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate.
  • Păstrați înregistrări ale tuturor inspecțiilor și activităților de întreținere pentru conformitate și audituri.
  • Asigurați-vă că programul de întreținere se aliniază cu reglementările locale de siguranță și cu standardele din industrie.
  • Efectuați o inspecție anuală cuprinzătoare pentru a evalua integritatea structurală și caracteristicile de siguranță ale dulapului.
  • Oferiți instruire personalului responsabil cu cabinetele pentru a se asigura că știu cum să efectueze inspecțiile și să urmeze măsurile de siguranță.

Care este semnificația capacității rezervorului din aceste dulapuri?

Capacitatea rezervorului din dulapurile de siguranță Eagle este esențială pentru limitarea eventualelor scurgeri sau scurgeri, împiedicând răspândirea acestora și contribuind la siguranță și conformitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?