Dulapul de siguranță Eagle 1932 este ideal pentru depozitarea și organizarea lichidelor inflamabile în farmacii, spitale, laboratoare de cercetare medicală și unități de producție. Are laturi cu pereți dubli din oțel de calibrul 18, sus, jos și uși cu un spațiu de aer de 1-1/2 inch între pereți.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1932 are uși manuale cu deschidere largă de 180 de grade și balamale continue pentru pian pentru un acces ușor.
- Acest dulap are două orificii de aerisire cu fitinguri filetate de 2 inci și un deflector și un capac pentru ventilație internă.
- Are un mâner de ușă încastrat cu încuietoare cu cheie pentru protecție împotriva furtului și a vandalismului.
- Ușile au un sistem de blocare cu glonț din oțel inoxidabil în trei puncte pentru protecție împotriva pericolelor de incendiu.
- Acest dulap gri are un finisaj lucios copt pe pulbere, cu un avertisment trilingv de culoare contrastantă pentru o identificare ușoară.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap?
A. 30 de galoane.
Î. Care sunt condițiile ideale de depozitare pentru lichidele inflamabile și combustibile?
A. Un dulap de depozitare inflamabil într-o zonă de depozitare răcoroasă, uscată și bine ventilată este potrivit pentru păstrarea lichidelor inflamabile și combustibile. Țineți acest dulap departe de ieșiri și surse de aprindere.
Î. De ce acest dulap de siguranță are părți laterale cu pereți dubli?
A. Dulapul de siguranță Eagle 1932 are părți laterale cu pereți dubli pentru a separa lichidele inflamabile și combustibile de potențiale pericole de incendiu.