Dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1947 este utilizat în unități de producție, laboratoare de cercetare și locuri de muncă în care materialele inflamabile trebuie depozitate și gestionate în siguranță pentru a preveni accidentele. Dulapul inflamabil Eagle 1947 reduce riscul de incendiu și protejează personalul și mediul prin depozitarea substanțelor inflamabile într-un mediu controlat.
Caracteristici:
- Dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1947 are o construcție din oțel de calibrul 18 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Oferă picioare de nivelare și rafturi din oțel galvanizat pentru o durată lungă de viață.
- Acest dulap de siguranță are uși manuale cu autoblocare pentru a preveni scurgerea bruscă a lichidului.
- Dispune în plus de o etichetă de avertizare trilingvă roșie pentru o siguranță sporită a utilizatorului.
- Acest dulap de siguranță are rafturi reglabile din oțel galvanizat care direcționează scurgerea spre fundul rezervorului și revin în timp ce manipulează o sarcină maximă de 350 lb.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Unde ar trebui amplasat dulapul de siguranță inflamabil Eagle 1947?
A. Ar trebui să fie ținut la etajul clădirii și departe de ieșire și intrare.
Î. Este acest dulap de siguranță rezistent la coroziune?
A. Acest dulap are un finisaj cu pulbere fără plumb, cu strălucire ridicată, pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Î. Cum ar trebui să aranjam materialele periculoase în dulapul de siguranță?
A.
- Materialele periculoase trebuie aranjate în dulapul de siguranță în conformitate cu clasa lor de pericol.
- În general, cele mai periculoase materiale ar trebui să fie plasate în partea de sus a dulapului, iar cele mai puțin periculoase materiale ar trebui să fie în partea de jos.
- De asemenea, este esențial să vă asigurați că toate materialele periculoase sunt etichetate corect și depozitate în siguranță.
Î. Care este capacitatea de stocare a acestui dulap de siguranță Eagle 1947?
A. Acest dulap are o capacitate de depozitare de 45 de galoane. Clienții care caută un dulap de depozitare inflamabil cu o capacitate mai mare pot opta pentru Dulap de depozitare Eagle 1962 având o capacitate de 60 de galoane.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest dulap de depozitare de siguranță eagle 1947?
A.
- Asigurați-vă că dulapul este amplasat corect departe de sursele de căldură și într-o zonă bine ventilată.
- Verificați conformitatea cu standardele de siguranță pentru a îndeplini cerințele legale.
- Etichetați clar dulapul și recipientele pentru a indica conținutul și pericolele acestora.
- Depozitați numai materiale compatibile și utilizați recipiente adecvate pentru a preveni reacțiile chimice.
- Mențineți un flux bun de aer în zona de depozitare pentru a preveni acumularea de fum.
- Inspectați și întrețineți regulat dulapul pentru a-l menține în stare optimă.
- Păstrați echipamentul de stingere a incendiilor în apropiere și instruiți personalul în utilizarea lor.
- Fiți pregătit să gestionați cu promptitudine deversările, curățându-le și aruncându-le în mod corespunzător.
- Interziceți strict fumatul în apropierea dulapului sau a zonei de depozitare.
- Asigurați-vă că personalul este instruit în utilizarea în siguranță a dulapurilor și înțelege pericolele materiale.
- Încuiați întotdeauna dulapul atunci când nu este utilizat pentru a preveni accesul neautorizat.
- Utilizați practici sigure atunci când manipulați materiale pentru a evita scurgerea sau contaminarea.