EAGLE 1924 RED Dulap de siguranță inflamabil, ușă cu autoînchidere, capac de 12 gal | AD8AUJ 4HPR3

EAGLE 1924 RED Dulap de siguranță inflamabil, ușă cu autoînchidere, capac de 12 gal

În stoc
Articol: AD8AUJ Model: 1924 ROSUCrucea Ref: 4HPR3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,781.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet sigur pentru lichide inflamabile
Raft suplimentar3KN38
Capacitate12 gal.
CuloriRoșu
Adâncime18 "
Înălțimea deschiderii ușii29.75 "
Lățimea deschiderii ușii19 5 / 6 "
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Înălţime35 "
MaterialOțel galvanizat
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet inflamabil
Tip dulap de siguranțăStandard
Capacitatea rezervorului7.5 gal.
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.99
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiCapacitatea rezervoruluiGreutateLăţimePreț
EAGLE 3010 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, capac de 30 gal, un singur raft | AC9VKL 3KN41 301044 "30 gal.Galben21--43 "€95.54
EAGLE 6010 Dulap pentru depozitare inflamabile, ușă dublă cu auto-închidere, galben | AC9VKM 3KN42 601065 "60 gal.Galben226.8 gal.-31.25 "€26.95
EAGLE 1932 Dulap de depozitare periculoase, două uși care se închid manual | AD2XKY 3W208 193244 "30 gal.Galben215 gal.-43 "€1,182.17
EAGLE 1947 Dulap de siguranță inflamabil 45 galoane galben | AD2XKZ 3W209 194765 "45 gal.Galben225 gal.-43 "€1,464.26
EAGLE 1962 Dulap de depozitare pentru materiale inflamabile, ușă cu blocare manuală, 2 rafturi | AD2XLT 3W373 196265 "60 gal.Galben226.8 gal.-31.25 "€1,763.30
EAGLE 3010 RED Dulap de siguranță inflamabil 30 galoane roșu | AD8AUA 4HPP3 3010 RED44 "30 gal.Roșu215 gal.-43 "€2,200.26
EAGLE 4510 BEI Dulap de depozitare de siguranță, două rafturi, capac de 45 gal, 18 în adâncime | AD8AUC 4HPP5 4510 BEIGE65 "45 gal.Bej225 gal.-43 "€2,695.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1924 RED Dulap de siguranță inflamabil, ușă cu autoînchidere, capac de 12 gal
€1,781.01 /unitate