Cilindru hidraulic ENERPAC RA1010, 10 tone, lungime cursă 11/8 inch | AF7YJG 23NN93

ENERPAC Cilindru hidraulic RA1010, 10 tone, lungime cursă 11/8 inch

În stoc
Articol: AF7YJG Model: RA1010Crucea Ref: 23NN93

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,748.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Material corpAluminiu
Bolt Circle Dia.6.3 "
Dia de gaură centrală.1 1 / 4 "
Tip cilindruScop general
Zonă eficientă2.23 mp
Înălțime extinsă26 "
MânerNu
MaterialAluminiu
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Presiune maximă10,000 psi
Capacitatea uleiului22.61 cu. în.
În afara Dia.2.25 "
Piston Dia.1.25 "
Dimensiunea filetului pistonului1 1/4 "-12
Înălțime retractată15.88 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Cursă10 1 / 8 "
Lungimea cursului10-1/8 "
Capacitate de greutate10 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.08
Înălțimea navei (cm)40.89
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Capacitatea uleiuluiDimensiunea filetului pistonuluiCursăPreț
Cilindru hidraulic ENERPAC RA106, 10 tone, lungime cursă de 6 inchi | AF7ZAY 23PC23 RA1061.25 "13.67 cu. în.1/2 "-116"€1,755.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Cilindru hidraulic RA1010, 10 tone, lungime cursă 11/8 inch
€1,748.87 /unitate