Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de montaj ENERPAC RB15 Oțel Capacitate 15 tone | AF7YKP 23NP28

ENERPAC Bloc de montare RB15 din oțel, capacitate de 15 tone

În stoc
Articol: AF7YKP Model: RB15Crucea Ref: 23NP28
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
€686.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de montare
Capacitatea cilindrului15 tonuri.
Pentru utilizare cu capacitate cilindrică15 tonuri.
MaterialOţel
Bloc de montare Dimensiunea A2 3/4 "-16
Bloc de montare Dimensiunea B4"
Bloc de montare Dimensiunea C4.5 "
Bloc de montare Dimensiunea E1.5 "
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8431100090

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu capacitate cilindricăBloc de montare Dimensiunea ABloc de montare Dimensiunea BBloc de montare Dimensiunea CBloc de montare Dimensiunea EPreț
Bloc de montaj ENERPAC RB10 Oțel Capacitate 10 tone | AF7YKN 23NP27 RB1010 tonuri.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"€442.80
Bloc de montaj ENERPAC RB25 Oțel Capacitate 25 tone | AF7YKQ 23NP29 RB2530 tonuri.3 5/16 "-125"6.5 "2"€833.70
Bloc de montaj ENERPAC RB5 Oțel Capacitate 5 Ton | AF7YKR 23NP30 RB55 tonuri.1 1/2 "-163.5 "3"1"€428.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Bloc de montare RB15 din oțel, capacitate de 15 tone
€686.37 /unitate