Bloc de montaj ENERPAC RB25 Oțel Capacitate 25 tone | AF7YKQ 23NP29

ENERPAC Bloc de montare RB25 din oțel, capacitate de 25 tone

În stoc
Articol: AF7YKQ Model: RB25Crucea Ref: 23NP29

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€833.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de montare
Capacitatea cilindrului30 tonuri.
Pentru utilizare cu capacitate cilindrică30 tonuri.
MaterialOţel
Bloc de montare Dimensiunea A3 5/16 "-12
Bloc de montare Dimensiunea B5"
Bloc de montare Dimensiunea C6.5 "
Bloc de montare Dimensiunea E2"
Compatibilitate cu seriaRC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.1425
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8431100090

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu capacitate cilindricăBloc de montare Dimensiunea ABloc de montare Dimensiunea BBloc de montare Dimensiunea CBloc de montare Dimensiunea EPreț
Bloc de montaj ENERPAC RB10 Oțel Capacitate 10 tone | AF7YKN 23NP27 RB1010 tonuri.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"€442.80
Bloc de montaj ENERPAC RB15 Oțel Capacitate 15 tone | AF7YKP 23NP28 RB1515 tonuri.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "€686.37
Bloc de montaj ENERPAC RB5 Oțel Capacitate 5 Ton | AF7YKR 23NP30 RB55 tonuri.1 1/2 "-163.5 "3"1"€428.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Bloc de montare RB25 din oțel, capacitate de 25 tone
€833.70 /unitate