Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set matrițe de perforare ENERPAC SP121, 50 de tone, dimensiune șurub de 7/8 inch, formă de gaură circulară | AH2DVC 25TV46

ENERPAC Set de matrițe de perforare SP121, 50 de tone, dimensiune șurub de 7/8 inch, formă de gaură circulară

În stoc
Articol: AH2DVC Model: SP121Crucea Ref: 25TV46
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
€886.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de pumni și matrițe
Grosimea maximă admisă a materialului plăcii cazanului de perforat0.56 "
Dimensiunea bolțului7 / 8 "
Laminat la rece C1018 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.56 "
Forma găurilorCerc
Mărimea găurii0.91 "
Laminat la cald C1050 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.35 "
Laminat la cald C1095 Recoacit Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.35 "
Laminat la cald C1095 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.22 "
Ușoară A7 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.56 "
Inoxidabil 304 laminat la cald Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.35 "
Inoxidabil 316 laminat la rece Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.35 "
Grosimea maximă admisă a materialului recoacet inoxidabil pentru a fi perforat0.35 "
Struct Corten ASTMA242 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.5 "
Structural A36 Grosimea maximă admisă a materialului de perforat0.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Laminat la rece C-1018: 0.56
    • Cazan: 0.56 "
    • Laminare la cald C-1050: .35
    • Laminare la cald C-1095: .22
    • Laminat la cald C-1095 Recocit: .35
    • Ușor A-7: .56
    • Inox 302 Recocit: .35
    • Inox 304 laminat la cald: .35
    • Inox 316 Laminat la rece: .35
    • Structural A-36: .56

Variante de produs

ProdusModelUșoară A7 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului plăcii cazanului de perforatDimensiunea bolțuluiInoxidabil 304 laminat la cald Grosimea maximă admisă a materialului de perforatInoxidabil 316 laminat la rece Grosimea maximă admisă a materialului de perforatGrosimea maximă admisă a materialului recoacet inoxidabil pentru a fi perforatStruct Corten ASTMA242 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatStructural A36 Grosimea maximă admisă a materialului de perforatPreț
Set matrițe de perforare ENERPAC SP123, 50 de tone, dimensiune șurub de 1 inch, formă de găuri circulare | AH2DVD 25TV47 SP1230.56 "0.56 "1"0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "0.56 "€901.46
Set de matrițe de perforare ENERPAC SP150, 50 de tone, dimensiune șurub de 1/2 inch, formă de gaură circulară | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "€761.14
Set de matrițe de perforare ENERPAC SP170, 50 de tone, dimensiune șurub de 5/8 inch, formă de gaură circulară | AH2DVF 25TV49 SP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "€735.24
Set matrițe de perforare ENERPAC SP190, 50 de tone, dimensiune șurub de 3/4 inch, formă de gaură circulară | AH2DVG 25TV50 SP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "€891.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Set de matrițe de perforare SP121, 50 de tone, dimensiune șurub de 7/8 inch, formă de gaură circulară
€886.95 /unitate