Distribuitorul cu flanșă Enerpac SWI1214TMSTDSPB este proiectat să împrăștie mecanic îmbinările cu flanșă prin crearea de până la 14 tone de forță de separare. Este perfect pentru împrăștierea îmbinărilor cu flanșe mici, medii sau mari cu efort minim.
Caracteristici:
- Are un design compact și ușor pentru o portabilitate ușoară.
- Dispune de un mâner rotativ pentru a ajuta la răspândirea orizontală sau verticală. Mânerul poate fi îndepărtat pentru un acces îmbunătățit.
- Vine cu dinți maxilar îngust și permite asamblarea sau dezasamblarea rapidă pentru o întreținere ușoară.
- Acest distribuitor oferă caracteristici de siguranță, cum ar fi adâncimea crescută a treptelor pe treptele superioare, pentru a oferi o prindere sigură, fără puncte de prindere a degetelor și componente cheie forjate pentru o fiabilitate maximă.
- Dispune de un spațiu liber la vârf de 6 mm și o extindere maximă de 103.5 mm.
- Setul include un cap de pană de împrăștiere a flanșei mecanice, un cilindru mecanic, o cheie dinamometrică cu o dulă de 22 mm, o pereche de blocuri în trepte și de siguranță (fiecare), un șnur de siguranță (39 inchi) și o cheie hexagonală.
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul designului cu pană de blocare?
A. Enerpac SWI1214TMSTDSPB dispune de un design unic de interblocare la fiecare pas pentru a mări distanța de împrăștiere, în timp ce obține un acces mai ușor între orice șuruburi rămase din articulația cu flanșă.
Î. Ce este un șnur de siguranță?
A. Acest accesoriu de siguranță oferă șuruburi sigure fără mâini în timpul manipulării flanșelor de țeavă.
Î. Care este avantajul unui mâner din plastic turnat?
A. Distribuitorul mecanic Enerpac are un mâner din plastic turnat pentru a oferi confort maxim în timpul lucrului la țevi grele cu flanșă. Elimină solicitarea și oboseala cauzate de funcționarea continuă.