Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator pentru sistem de testare ENERPAC T6010L, oțel inoxidabil, 40000 max. Psi | AA8KUH 18Y552

ENERPAC Indicator pentru sistem de testare T6010L, oțel inoxidabil, 40000 max. Psi

În stoc
Element: AA8KUH Model: T6010LCrucea Ref: 18Y552
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
€4,878.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete1.5%
gradații200 psi
Material LensSticlă
Max. Presiunea de funcționare40000 psi
Intervale de numere5000 psi
StilSe usucă
Filet Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcuratetegradațiiMax. Presiunea de funcționareIntervale de numereFilet Dia.Preț
Indicator pentru sistem de testare ENERPAC T6003L, oțel aliat, 10000 max. Psi | AA8KUG 18Y551 T6003L0.5%100 psi10000 psi1000 psi1 / 2 "€3,263.10
Manometru ENERPAC T6001L, 1000 PSI | CM9LYR T6001L-----€3,127.85
Manometru ENERPAC T6002L, 5000 PSI | CM9LYT T6002L-----€3,102.33
Manometru ENERPAC T6007L, 10000 PSI | CM9LYU T6007L-----€3,499.86
Manometru ENERPAC T6008L, 20000 PSI | CM9LYV T6008L-----€3,555.90
Manometru ENERPAC T6011L, 50000 PSI | CM9LYW T6011L-----€5,097.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Indicator pentru sistem de testare T6010L, oțel inoxidabil, 40000 max. Psi
€4,878.55 /unitate