ENERPAC VC3L Supapă de blocare cu trei căi 3/8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66

ENERPAC VC3L Supapă de blocare cu trei căi 3/8-18 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DVX Model: VC3LCrucea Ref: 25TV66

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,019.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de blocare cu 3 căi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Capacitatea de curgere4.5 gal./min.
FuncţieAvansați/ Țineți/ Retrageți
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Locație de montareMontat la distanță
Tip montareÎndepărtat
Numărul de posturi3
Numărul de căi3
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 3 poziții, centru tandem, blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.085
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelCompatibilitate cu cilindriArticolMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiDomeniul de presiuneFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Supapă de control al debitului ENERPAC VFC1 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Robinet hidraulic5000 psiSAE # 40 la 5000 psi--€394.97
ENERPAC VC15 Supapă cu centru închis 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Acțiune unicăSupapa centrala inchisa10000 psi--Manual3 direcții, 3 poziții, centru închis€3,408.86
Supapă de blocare ENERPAC VC15L 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LAcțiune unicăSupapă de blocare10000 psi--Manual3 căi, 3 poziții, centru închis, blocare€4,220.76
Supapă de control al debitului ENERPAC VFC3 M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Supapa de control a debitului5000 psi-0 la 5000 psi--€391.11
Supapă hidraulică cu bilă ENERPAC V12 #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Supapa cu bile hidraulice5000 psiSAE # 4---€447.42
Supapă de secvență ENERPAC V2000 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Supapa secvențială5000 psi1/8 "-27---€1,719.85
ENERPAC V10 Supapă de amortizare automată 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Comutator de debit lichid10000 psi1 / 2 "---€192.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC VC3L Supapă de blocare cu trei căi 3/8-18 4 GPM
€4,019.27 /unitate