Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de control al debitului ENERPAC VFC3 M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68

ENERPAC VFC3 Supapă de control al debitului M8 x 1 4 GPM

În stoc
Articol: AH2DVY Model: VFC3Crucea Ref: 25TV68

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€391.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Max. Debitul de ulei427 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Numărul de căi2
Domeniul de presiune0 la 5000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Verificați presiunea de deschidere a supapei: 1600 (PSI) la presiunea maximă

Variante de produs

ProdusModelCompatibilitate cu cilindriArticolMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiDomeniul de presiuneFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Supapă de control al debitului ENERPAC VFC1 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Robinet hidraulic5000 psiSAE # 40 la 5000 psi--€394.97
ENERPAC VC15 Supapă cu centru închis 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Acțiune unicăSupapa centrala inchisa10000 psi--Manual3 direcții, 3 poziții, centru închis€3,408.86
Supapă de blocare ENERPAC VC15L 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LAcțiune unicăSupapă de blocare10000 psi--Manual3 căi, 3 poziții, centru închis, blocare€4,220.76
ENERPAC VC3L Supapă de blocare cu trei căi 3/8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LAcțiune unicăSupapă de blocare cu 3 căi10000 psi--Manual3 căi, 3 poziții, centru tandem, blocare€4,019.27
Supapă hidraulică cu bilă ENERPAC V12 #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Supapa cu bile hidraulice5000 psiSAE # 4---€447.42
Supapă de secvență ENERPAC V2000 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Supapa secvențială5000 psi1/8 "-27---€1,719.85
ENERPAC V10 Supapă de amortizare automată 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Comutator de debit lichid10000 psi1 / 2 "---€192.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC VFC3 Supapă de control al debitului M8 x 1 4 GPM
€391.11 /unitate