Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de control al debitului ENERPAC VFC1 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3

ENERPAC VFC1 Supapă de control al debitului 0-5000 Psi 10 Gpm

În stoc
Articol: AE6TGP Model: VFC1Crucea Ref: 5UXD3
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
€394.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet hidraulic
Max. Debitul de ulei10 g / min
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Cadere de presiune1500 psi
Dimensiunea portuluiSAE # 4
Domeniul de presiune0 la 5000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481200040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCompatibilitate cu cilindriArticolMax. Presiunea de funcționareDimensiunea portuluiDomeniul de presiuneFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
ENERPAC VC15 Supapă cu centru închis 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Acțiune unicăSupapa centrala inchisa10000 psi--Manual3 direcții, 3 poziții, centru închis€3,408.86
Supapă de blocare ENERPAC VC15L 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LAcțiune unicăSupapă de blocare10000 psi--Manual3 căi, 3 poziții, centru închis, blocare€4,220.76
ENERPAC VC3L Supapă de blocare cu trei căi 3/8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LAcțiune unicăSupapă de blocare cu 3 căi10000 psi--Manual3 căi, 3 poziții, centru tandem, blocare€4,019.27
Supapă de control al debitului ENERPAC VFC3 M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Supapa de control a debitului5000 psi-0 la 5000 psi--€391.11
Supapă hidraulică cu bilă ENERPAC V12 #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Supapa cu bile hidraulice5000 psiSAE # 4---€447.42
Supapă de secvență ENERPAC V2000 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Supapa secvențială5000 psi1/8 "-27---€1,719.85
ENERPAC V10 Supapă de amortizare automată 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Comutator de debit lichid10000 psi1 / 2 "---€192.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC VFC1 Supapă de control al debitului 0-5000 Psi 10 Gpm
€394.97 /unitate