Cilindru de împrăștiere Enerpac WR15 este un cilindru hidraulic de împrăștiere și împrăștiere cu o extindere maximă de 11.5 inci și este proiectat să exercite forță hidraulică fie pentru a împrăștia, fie pentru a separa obiectele.
Caracteristici:
- Distribuirea cilindrului Enerpac WR15 poate fi operată la presiuni de până la 10000 psi.
- Acest distribuitor cilindru Enerpac WR15 are o cursă lungă, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în spații înguste.
- Acest distribuitor cu pană are un sistem de întoarcere cu arc pentru retragere ușoară și poate rezista la sarcini de până la 0.75 tone.
Accesorii compatibile:
- Enerpac Furtun HC9206C: Este proiectat să funcționeze fără probleme cu împrăștierea cilindrului pentru a oferi o conexiune hidraulică fiabilă și sigură pentru aplicațiile de împrăștiere.
- Enerpac Adaptor pentru ecartament GA45GC: Este conceput pentru a fi utilizat cu acest cilindru de împrăștiere Enerpac WR15 pentru a permite măsurarea și controlul precis al presiunii în timpul operațiunilor de împrăștiere.
Întrebări frecvente:
Î. Cum aleg cilindrul hidraulic potrivit pentru aplicația mea?
A. Atunci când selectați o împrăștiere a cilindrului hidraulic, luați în considerare factori, cum ar fi distanța maximă de împrăștiere necesară, capacitatea sau forța necesară și spațiul disponibil pentru funcționare.
Î. Poate fi folosit un cilindru hidraulic în spații închise?
R. Da, multe distribuitoare de cilindri hidraulici sunt proiectate pentru a fi compacte și manevrabile, făcându-le potrivite pentru utilizare în spații restrânse. Cu toate acestea, este important să evaluați dimensiunile și cerințele specifice ale aplicației dvs. pentru a vă asigura că împrăștierea cilindrului hidraulic poate fi operată în siguranță în spațiul dat.