Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de secvență ENERPAC WVP5 500-5000 Psi | AE6TGM 5UXD1

ENERPAC Supapă de secvență WVP5 500-5000 Psi

În stoc
Articol: AE6TGM Model: WVP5Crucea Ref: 5UXD1
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
€1,636.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet hidraulic
Gama de presiune reglabilă500 la 5000 psi
Dimensiunea A0.98 "
Dimensiunea C0.98 "
Max. Debitul de ulei366 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Deschiderea supapei de control a presiunii20 psi
Dimensiunea portuluiSAE # 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Supapă de secvență WVP5 500-5000 Psi
€1,636.26 /unitate