ENERPAC ZC3308JB Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/3, 1.75 galon ulei utilizabil | CF2JGA 55PW54

ENERPAC ZC3308JB Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/3, 1.75 galon ulei utilizabil

În stoc
Articol: CF2JGA Model: ZC3308JBCrucea Ref: 55PW54

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,858.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Cicluintermitent
Max. Debit la presiunea nominală32 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor1.4 CP
Număr de puncte de desfacere1
Debit de ieșire @ 4000 psi80 cu. în./min.
Debit de ieșire Sarcină32 cu. în./min.
Debit de ieșire fără sarcină310 cu. în./min.
Sursa de putereBaterie
Controlul pompei
Capacitate rezervor1.75 gal.
Capacitate utilă de ulei1.75 gal.
Funcția supapeiAvansare/ Neutru/ Retragere
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 3 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.475
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCompatibilitate cu cilindriNumăr de puncte de desfacereTipul supapeiPreț
ENERPAC ZC3408JB Pompă hidraulică fără fir, supapă 4/3, 1.75 galon ulei utilizabil | CF2JGB 55PW55 ZC3408JBAcțiune dublă2Centru Tandem cu 4 căi, 3 poziții€14,479.04
Pompă fără fir ENERPAC ZC3308JE, 8L, baterie B și S 82V, încărcător 230V | CM9MTJ ZC3308JE---€14,237.34
Pompă fără fir ENERPAC ZC3408JE, 8L, baterie B și S 82V, încărcător 230V | CM9MTM ZC3408JE---€14,099.89
Pompă fără fir ENERPAC ZC3908JB, 8L, baterie B și S 82V, încărcător 115V | CM9MTN ZC3908JB---€14,624.14
Pompă fără fir ENERPAC ZC3908JE, 8L, baterie B și S 82V, încărcător 230V | CM9MTP ZC3908JE---€14,624.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC ZC3308JB Pompă hidraulică fără fir, supapă 3/3, 1.75 galon ulei utilizabil
€14,858.40 /unitate