APPROVED VENDOR Foaie, nailon, negru


Filtru
Culoare: Negru , Toleranță de lungime: +0.125 "/ - 0.000" , Material: Nylon extrudat 6/6 , Tip de material: Grad standard , Temp. Gamă: -40 grade până la 210 grade F , Rezistență la tracțiune: 12,000 psi , Toleranta latime: +0.125 "/ - 0.000"
StilModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț (ex. TVA)
A
2XNU3
12 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€102.64
A
2XNT8
12 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€31.05
A
2XNU8
12 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€403.53
A
2XNT9
12 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€48.88
A
2XNU2
12 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€91.41
A
2XNU5
12 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€153.35
A
2XNU6
12 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€198.31
A
2XNV5
24 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€195.99
A
2XNY4
24 "1.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,281.54
A
2XNY2
24 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€642.98
A
2XNX9
24 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€387.55
A
2XNX4
24 "0.063 "+/- 0.005 "24 "€65.16
A
2XNV7
24 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€300.49
A
2XNV9
24 "1.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€642.98
A
2XNY1
24 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€471.48
A
2XNV3
24 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€104.93
A
2XNX7
24 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€199.69
A
2XNV1
24 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€52.15
A
2XNY7
48 "0.125 "+/- 0.005 "24 "€198.90
A
2XNZ2
48 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€806.83
A
2XNY8
48 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€332.16
A
2XNW2
48 "0.063 "+/- 0.005 "12 "€57.71
A
2XNZ3
48 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€935.55
A
2XNY9
48 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€383.83
A
2XNY6
48 "0.063 "+/- 0.005 "24 "€111.25
A
2XNW9
48 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€602.06
A
2XNW7
48 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€400.56
A
2XNX3
48 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€1,600.72
A
2XNX2
48 "1.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€1,281.54
A
2XNW5
48 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€199.69
A
2XNW4
48 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€181.00
A
2XNZ4
48 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,281.54
A
2XNZ5
48 "1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,556.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?