Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2XNT8 Foaie Nylon Negru 1/8 inch 12 x 12 in | AC3YTW

APPROVED VENDOR 2XNT8 Foaie Nylon Negru 1/8 inch 12 x 12 in

În stoc
Element: AC3YTW Model: 2XNT8
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
€31.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriNegru
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialNylon extrudat 6/6
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Forța de tracțiune12,000 psi
Grosime0.125 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.38
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2XNT9 Foaie Nylon Negru 3/16 Inch 12 x 12 Inch | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€48.88
Furnizor APROBAT 2XNU2 Foaie Nylon Negru 3/8 inch 12 x 12 in | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€91.42
Furnizor APROBAT 2XNU3 Foaie Nylon Negru 1/2 inch 12 x 12 in | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€102.64
Furnizor APROBAT 2XNU5 Foaie Nylon Negru 3/4 inch 12 x 12 in | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€153.36
Furnizor APROBAT 2XNU6 Foaie Nylon Negru 1 Inch T 12 x 12 In | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€198.31
APPROVED VENDOR 2XNU8 Sheet Nylon Black 2 Inch T 12 x 12 In | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€403.52
APROBAT VENDOR 2XNV1 Foaie Nylon Negru 1/8 inch 12 x 24 in | AC3YUF 2XNV124 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€52.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNT8 Foaie Nylon Negru 1/8 inch 12 x 12 in
€31.05 /unitate