APPROVED VENDOR 2XNY9 Sheet Nylon Black 1/4 Inch 24 x 48 In | AC3YVD

APPROVED VENDOR 2XNY9 Foaie de nailon negru 1/4 inch 24 x 48 in

În stoc
Element: AC3YVD Model: 2XNY9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€383.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriNegru
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialNylon extrudat 6/6
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 210 grade F
Forța de tracțiune12,000 psi
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3920920000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimePreț
Furnizor APROBAT 2XNT8 Foaie Nylon Negru 1/8 inch 12 x 12 in | AC3YTW 2XNT812 "0.125 "+/- 0.005 "12 "€31.05
Furnizor APROBAT 2XNT9 Foaie Nylon Negru 3/16 Inch 12 x 12 Inch | AC3YTX 2XNT912 "0.188 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€48.88
Furnizor APROBAT 2XNU2 Foaie Nylon Negru 3/8 inch 12 x 12 in | AC3YTZ 2XNU212 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€91.42
Furnizor APROBAT 2XNU3 Foaie Nylon Negru 1/2 inch 12 x 12 in | AC3YUA 2XNU312 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€102.64
Furnizor APROBAT 2XNU5 Foaie Nylon Negru 3/4 inch 12 x 12 in | AC3YUB 2XNU512 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€153.36
Furnizor APROBAT 2XNU6 Foaie Nylon Negru 1 Inch T 12 x 12 In | AC3YUC 2XNU612 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€198.31
APPROVED VENDOR 2XNU8 Sheet Nylon Black 2 Inch T 12 x 12 In | AC3YUD 2XNU812 "2"+0.025 "/ - 0.000"12 "€403.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2XNY9 Foaie de nailon negru 1/4 inch 24 x 48 in
€383.84 /unitate