Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5420SG, supapă electromagnetică 4/3, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KTA 26VZ35

ENERPAC Pompă hidraulică electrică ZE5420SG, supapă electromagnetică 4/3, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI

În stoc
Articol: AF8KTA Model: ZE5420SGCrucea Ref: 26VZ35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,714.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică electrică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A7.1 "
Dimensiunea B16.5 "
Dimensiunea C16.6 "
Dimensiunea D19.7 "
Dimensiunea D119.2 "
Dimensiunea E15.6 "
Dimensiunea H224.6 "
CicluExtins
Frecvență50/60 Hz
Max. Debit la presiunea nominală120 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
CP motor3 CP
RPM motor1750 RPM
Debit de ieșire @ 100 psi850 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 10000 psi120 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 5000 psi123 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 700 psi825 cu. în./min.
Fază3
Sursa de putereelectric
Controlul pompei
Gama supapei de siguranță1000 la 10000 psi
Capacitate rezervor1201 cu. în.
Tensiune supapă electromagnetică24V c.c.
Nivelul sunetului75 dBA
Capacitate utilă de ulei5 gal.
Funcția supapeiAvansați/ Țineți/ Retrageți
Funcționarea supapeisolenoid
Tipul supapeiCentru Tandem cu 4 căi, 3 poziții
Voltaj208 până la 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.255
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8413500050

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea HCompatibilitate cu cilindriDimensiunea AControlul pompeiTensiune supapă electromagneticăFuncția supapeiFuncționarea supapeiTipul supapeiPreț
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5110DG, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Acțiune unică6.2 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€17,224.51
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5120DG, supapă de descărcare cu solenoid 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Acțiune unică7.1 " 24VAvansează/ Retracteazăsolenoid3 căi, 2 poziții€26,124.73
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5210LG, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Acțiune unică6.2 "Manual-Avansează/ RetracteazăManual3 căi, 2 poziții€15,592.51
ENERPAC ZE5210MG Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------€13,359.32
ENERPAC ZE5220LG Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------€15,977.11
ENERPAC ZE5220MG Pompă hidraulică electrică de inducție | AF8KRP 26VZ25 ZE5220MG--------€20,345.79
Pompă hidraulică electrică ENERPAC ZE5310SG, supapă electromagnetică 3/3, ulei utilizabil 2.5 galoane, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Acțiune unică6.2 " 24V c.c.Avansați/ Țineți/ RetragețisolenoidCentru Tandem cu 3 căi, 3 poziții€19,298.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă hidraulică electrică ZE5420SG, supapă electromagnetică 4/3, ulei utilizabil de 5 galoane, 10000 PSI
€29,714.59 /unitate