Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 Dop (f)npt 3/8 Oțel | AE4PWE 5MDC4

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 Dop (f)npt 3/8 Oțel

În stoc
Articol: AE4PWE Model: CP-8Crucea Ref: 5MDC4
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
€2.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului3 / 8 "
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbAutomotive
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307199040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: AMFLO

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
PLEWS-LUBRIMATIC CP-6 Dop (f)npt 3/8 Oțel | AE4PWD 5MDC3 CP-63 / 8 "€3.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC CP-8 Dop (f)npt 3/8 Oțel
€2.54 /unitate