NTN Rulmenți cu bile cu cartuș de etanșare dublu contact


Filtru
Toleranță ABEC: 1 , Material rulment: Oţel , Tip rulment: Dublu contact sigilat , Material cuști: Oțel presat , lubrifiere: Unsoare Polyrex EM , Material de etanșare: BNR , Temp. Gamă: -13 grade până la 250 grade F
StilModelLăţimeBore Dia.Toleranța forajuluiCapacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăPreț (ex. TVA)
A
63203LLUC3 / L627
17.5mm17mm+ 0 / -0.008 mm2,160 lb.12,00040mm+ 0 / -0.011 mm1,030 lb.€60.35
B
63305LLUC3 / L627
25.4mm25mm+ 0 / -0.01 mm4,750 lb.12,00062mm+ 0 / -0.013 mm2,460 lb.€100.08
B
63306LLUC3 / L627
30.2mm30mm+ 0 / -0.01 mm6,000 lb.10,00072mm+ 0 / -0.013 mm3,400 lb.€91.95
B
63209LLUC3 / L627
30.2mm45mm+ 0 / -0.012 mm7,350 lb.5,20085mm+ 0 / -0.015 mm4,600 lb.€124.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?