Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENM T39AC Contor de ore/contor Lcd 6 cifre 8-32 Vdc | AC2YXA 2PAX8

ENM T39AC Contor/contor Lcd 6 cifre 8-32 Vdc

În stoc
Articol: AC2YXA Model: T39ACCrucea Ref: 2PAX8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€118.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de oră / Contor
Număruri pe secundă50
Adâncime1.5 "
Diametru2"
AfişaLCD
Se potrivește cu panoul decupatRunda de 2 "
Semnal de intrare8 la 32 VDC
Tensiune de intrare8 la 32 VDC
Lungime2"
Min. On / Off Pulse10/10 msec.
MontareRundă
Numărul de cifre6
Rating-ul puterii1.6 mW până la 0.36 W
Resetare tipElectronic
TipElectronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS9106908500
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENM T39AC Contor/contor Lcd 6 cifre 8-32 Vdc
€118.00 /unitate