Camion cu butelie de gaz ENPAC 7302-BK, 2 cilindri, 500 lbs. Capacitate | AE2TJD 4ZH92

ENPAC 7302-BK Camion cu butelie de gaz, 2 cilindri, 500 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AE2TJD Model: 7302-BKCrucea Ref: 4ZH92

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,115.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Dimensiunile plăcii de bază10 x 19 "
Capacitatea cilindrului2
Adâncime40 "
Tip mânerBar orizantal
Înălţime45 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Materialpolietilenă
Max. Rezervor Dia. Acetilenă12 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen13 "
Adâncimea totală13 "
Inălțime totală13 "
Lățimea totală23.5 "
Înălțimea tăvii de scule36 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților16.5 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)115.06
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)89.66
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorPreț
Camion cu butelie de gaz ENPAC 7301-BK, 1 cilindru, 250 lbs. Capacitate | AE2TJB 4ZH90 7301-BKPolyolefin46 "250 lb.-22.5 "46 "24.75 "10 "€474.26
ENPAC 7301-BK-A Dolly cu un singur cilindru | CF3GPL 7301-BK-A-46 "250 lbs.22.25 "----€642.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENPAC 7302-BK Camion cu butelie de gaz, 2 cilindri, 500 lbs. Capacitate
€1,115.72 /unitate