Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ER TAPE GL2086700 Bandă auto-fuzibilă 1 x 36 picioare 20 Mil Gri | AF2ABH 6PFH5

ER TAPE GL2086700 Bandă cu autofuziune 1 x 36 picioare 20 mil gri

În stoc
Element: AF2ABH Model: GL2086700Crucea Ref: 6PFH5
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
€41.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă auto-fuzionantă
CuloriGri
Lungime36ft
MaterialCauciuc siliconic
Max. Voltaj400
Temp de performanță-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă
Temp de performanță Gamă-130 grade până la 500 grade F
ModelaRoll continuu
Grosime20mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3919102020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelCuloriTemp de performanțăPreț
ER TAPE GL20B67000 Bandă auto-fuzibilă 1 x 36 picioare 20 Mil Negru | AC8UTU 3DXU8 GL20B67000Negru-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă€42.69
ER TAPE GL20Y67000 Bandă auto-fuzibilă 1 x 36 picioare 20 Mil Galben | AC8UTV 3DXU9 GL20Y67000Galben-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă€41.62
ER TAPE GL20R6700 Bandă auto-fuzibilă 1 inch x 36 picioare 20 mil roșu | AF2ABC 6PFH0 GL20R6700Oxidul roșu-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă€41.62
ER TAPE GL20W6700 Bandă auto-fuzibilă 1 x 36 picioare 20 Mil Alb | AF2ABD 6PFH1 GL20W6700Alb-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă€41.62
ER TAPE GL20G6700 Bandă auto-fuzibilă 1 x 36 picioare 20 Mil Verde | AF2ABE 6PFH2 GL20G6700Verde-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă€41.62
ER TAPE GL20C6700 Bandă auto-fuzibilă 1 x 36 picioare 20 Mil Clear | AF2ABF 6PFH3 GL20C6700clar-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă€41.62
ER TAPE GL2066700 Bandă auto-fuzibilă 1 x 36 picioare 20 Mil Albastru | AF2ABG 6PFH4 GL2066700Albastru-130 de grade F pentru utilizare continuă, 500 de grade F pentru utilizare intermitentă€41.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ER TAPE GL2086700 Bandă cu autofuziune 1 x 36 picioare 20 mil gri
€41.62 /unitate