ERICO TDX400S120/240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMY 18K875

ERICO TDX400S120/240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120/240v

În stoc
Articol: AA8KMY Model: TDX400S120 / 240Crucea Ref: 18K875

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,472.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtectie la suprasarcina
Adâncime3.25
Carcasă MaterialAluminiu
Tip filtruNonfiltrare
Note de subsolPoate fi instalat într-o locație de tip 1 sau 2 în conformitate cu NEC 2008
IP Rating-ul65
Lungime10.40
Curent de impuls fulger25kA
MaterialAluminiu, IP65 (NEMA 4)
Max. Tensiunea de funcționare continuă170 LN, 276 LL
Max. Curent de supratensiune pe fază400kA
Moduri de protecțieToate modurile sunt protejate
Stil de montarePanou, mamelon drept de 3/4 "
Curent nominal de descărcare20kA
Număr de fire3 fire + masă
Fază1S
Evaluarea curentului de scurtcircuit200kA
TipModular
Voltaj120/240
Grad de protecție la tensiune800V (LN), 1200 (LL), 700V (NG), 800V (LG)
Lăţime10.32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536308000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireFazăVoltajPreț
ERICO TDX400S120/208 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMX 18K874 TDX400S120 / 2084 fire + masă3Y120/208€9,639.78
ERICO TDX400S277/480 Tvss Modular 400ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMZ 18K876 TDX400S277 / 4804 fire + masă3Y277/480€9,054.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERICO TDX400S120/240 Tvss Modular 400ka Nema 4 1ph 120/240v
€8,472.52 /unitate