Defibrilator ALLEGRO SAFETY 4210-01, cu alarmă, metal, mic | CD4UPV

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrilator, Cu Alarma, Metal, Mic

În stoc
Element: CD4UPV Model: 4210-01

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€790.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de depozitare a defibrilatorului
Tip alarmăPerceptibil
Culoriclar
Adâncime9 1 / 4 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament20 cal.
Manipulați materialulAluminiu
Înălţime20 "
În interiorul adâncimii8 3 / 4 "
Înălțimea interioară20 "
Lățimea interioară20 1 / 8 "
MaterialOțel moale
Nivel de zgomot90 dB
Mărimea13 "x 13" x 3/4 "
StilMică, o singură uşă
Tipul comutatoruluiUșa activată
Voltaj9V c.c.
Lăţime20 1 / 4 "
Material fereastrăGeam securizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9403200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial fereastrăCuloriÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialMărimeaNivelul sunetuluiPreț
Dulap de depozitare pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-D, alb | CD4UPX 1YUB8 4400-DAcrilic turnatclar7 1 / 2 "16 "12 "Acrilonitril butadienă stiren8 "x 12"-€260.77
Dulap de depozitare pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-DA, alb | CD4UPY 2KJN6 4400-DAAcrilic turnat-7 1 / 2 "16 "12 "Acrilonitril butadienă stiren8 "x 12"130 dB€317.23
Carcasă de perete pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-DS, cu alarmă și stroboscop, plastic | CD4UPZ 4400-DSAcrilic turnatAlb7 1 / 2 "16 "12 "Acrilonitril butadienă stiren-120 dB€445.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4210-01 Defibrilator, Cu Alarma, Metal, Mic
€790.25 /unitate