Carcasă de perete pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-DS, cu alarmă și stroboscop, plastic | CD4UPZ

ALLEGRO SAFETY 4400-DS Carcasă de perete pentru defibrilator, cu alarmă și stroboscop, plastic

În stoc
Articol: CD4UPZ Model: 4400-DS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€445.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de depozitare a defibrilatorului
Culoarea cazuluiNegru
CuloriAlb
Adâncimea exterioară9 1 / 2 "
Înălțimea exterioară18 "
Lățimea exterioară14 "
DESCRIEREComplet sigilat, impermeabil
În interiorul adâncimii7 1 / 2 "
Înălțimea interioară16 "
Lățimea interioară12 "
MaterialAcrilonitril butadienă stiren
Material sigiliuBuna-N
Material raftAcrilic turnat transparent
Dimensiunea raftului12 3/4 "x 12 1/4" x 6 1/4 "
Nivelul sunetului120 dB
StilMică, o singură uşă
Voltaj9V c.c.
Material fereastrăAcrilic turnat
Dimensiunea ferestrei8 "x 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9403200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial fereastrăCuloriÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialMărimeaNivelul sunetuluiPreț
Defibrilator ALLEGRO SAFETY 4210-01, cu alarmă, metal, mic | CD4UPV 4210-01Geam securizatclar8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Oțel moale13 "x 13" x 3/4 "-€790.25
Dulap de depozitare pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-D, alb | CD4UPX 1YUB8 4400-DAcrilic turnatclar7 1 / 2 "16 "12 "Acrilonitril butadienă stiren8 "x 12"-€260.77
Dulap de depozitare pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-DA, alb | CD4UPY 2KJN6 4400-DAAcrilic turnat-7 1 / 2 "16 "12 "Acrilonitril butadienă stiren8 "x 12"130 dB€317.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4400-DS Carcasă de perete pentru defibrilator, cu alarmă și stroboscop, plastic
€445.59 /unitate