Dulap de depozitare pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-DA, alb | CD4UPY 2KJN6

ALLEGRO SAFETY Dulap de depozitare pentru defibrilator 4400-DA, alb

În stoc
Articol: CD4UPY Model: 4400-DACrucea Ref: 2KJN6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€331.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de depozitare a defibrilatorului
Culoarea cazuluiNegru
Tip de ușăSingle, cu balamale și nituite
Adâncimea exterioară9 1 / 2 "
Înălțimea exterioară18 "
Lățimea exterioară14 "
În interiorul adâncimii7 1 / 2 "
Înălțimea interioară16 "
Lățimea interioară12 "
MaterialAcrilonitril butadienă stiren
Număr de sloturi3
Material sigiliuBuna-N
Material raftAcrilic turnat transparent
Dimensiunea raftului12 3/4 "x 12 1/4" x 6 1/4 "
Mărimea8 "x 12"
Nivelul sunetului130 dB
StilMică, o singură uşă
Voltaj9V c.c.
Material fereastrăAcrilic turnat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9403200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial fereastrăCuloriÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialMărimeaNivelul sunetuluiPreț
Defibrilator ALLEGRO SAFETY 4210-01, cu alarmă, metal, mic | CD4UPV 4210-01Geam securizatclar8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Oțel moale13 "x 13" x 3/4 "-€790.25
Dulap de depozitare pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-D, alb | CD4UPX 1YUB8 4400-DAcrilic turnatclar7 1 / 2 "16 "12 "Acrilonitril butadienă stiren8 "x 12"-€308.73
Carcasă de perete pentru defibrilator ALLEGRO SAFETY 4400-DS, cu alarmă și stroboscop, plastic | CD4UPZ 4400-DSAcrilic turnatAlb7 1 / 2 "16 "12 "Acrilonitril butadienă stiren-120 dB€445.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY Dulap de depozitare pentru defibrilator 4400-DA, alb
€331.50 /unitate